Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCB-8-12 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | CCB-8-12 | Central Control Board 12 V DC 8 Fused Outputs

  • Réf. fabricant CCB-8-12
  • PART #338326
Environment Type: INDOOR
Type: EXPANSION BOARD
Voltage/Current Type: 12 VDC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires