Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCF-BAY-7 | CORNING

CORNING | CCF-BAY-7 | Enhanced Management Frame (EMF) Bay; 7 ft Bay, includes 12 rear troughs, integrated IBU, cable clamp assemblies, paper mounting template, and mounting bolts. Cable grips must be ordered separately

  • Réf. fabricant CCF-BAY-7
  • PART #379341
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Applications

Central Office, Carrier Networks

Spécifications
  • Product Type (FOH): Frames and Cable Managers
  • Housing Color: White
  • Housing Type: EMF
  • Dimensions (HxWxD) (Metric-cm): 213.4x86.4x43.2 cm
  • Dimensions (HxWxD) (US): 84.0x34.0x17.0 in
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires