Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCH-CP06-G5 | CORNING

CORNING | CCH-CP06-G5 | CCH Panel, ST, 6 Fiber OM2

  • Réf. fabricant CCH-CP06-G5
  • PART #314850
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Enclosure Type: LANSCAPE(CCH/WCH)
Fiber Count: 6
Caractéristiques
  • Universal design approach: One size fits all LANscape solutions housings
  • Broadest range of fiber count and adapter types: Solutions for all needs
  • Colored icon labeling: Easy connector identification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires