Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCLR13D1G | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CCLR13D1G | Miniature Weather/Vandal/Tamper Resistant Color Dome Camera (2.8-12 mm Vari-focal Lens) with Chameleon Cover(TM), Dark Grey Housing

  • Réf. fabricant CCLR13D1G
  • PART #553146
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 3-way internal wall and ceiling mount
  • Chameleon Cover - Snaps on and can be painted to match any decor
  • Vandal-resistant- Able to withstand hits from a 10 lb. sledgehammer
  • Tamper-resistant- Tamperproof screws for enhanced security
  • Weather-resistan Good for indoor or outdoor usage
  • Chameleon Cover - For best results when used outdoors, waterproof paint is recommended
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires