Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCPS3 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | CCPS3 | OPTISOK GRIP POLYESTER/NYLON FIBER CABLE 33" LONG 50LB LOAD.750-1.750" BUNDLE

  • Réf. fabricant CCPS3
  • PART #160834
Approx. O/A Length: 31 (787.40)
Bundle/Size Range: 0.750-1.750
Max. Working Load (lb./kg): 40 (18.14)
Ring O.D.: 0.71 (18.03)
Ring THK: 0.10 (2.54)
Type: GRIPS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires