Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCS2ESTLG | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CCS2ESTLG | Swivel Tilt/ 90 Elbow, P. Arm, Size/Dims: fits 45x60mm, Material/Finish: Alum/LtGray

  • Réf. fabricant CCS2ESTLG
  • PART #651269
Material: ALUMINUM
Description

Mounts between pendant arm and HMI enclosure to provide both swivel and tilt options for the machine operator. A 90-degree elbow is incorporated into this design. Swivel allows 300-degree maximum rotation. Tilt allows infinite adjustment from horizonta l to 30 degrees. Cast aluminum finished in RAL 7035 light-gray polyester powder paint. Installation hardware, mounting fasteners and gasket are included. Maximum load is 66 lb. (30 kg).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires