Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCS44-S8-C | PANDUIT

PANDUIT | CCS44-S8-C | Fixed Diameter Clamp, 0.44" (11.2mm) Bundle, #8 screw (M4), white, pack of 100

  • Réf. fabricant CCS44-S8-C
  • PART #CCS44-S8-C
Description

Fixed Diameter Clamp. 0.44 Inch (11.2 mm) Bundle Diameter. No. 8 (M4) Screw. Durable nylon cable clamp. Fully rounded inside edges minimize abrasion to wire bundles. Secure using secondary mechanical fastener (not included). Material is Nylon 6.6. Color is Natural.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires