Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCS8STBLG | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CCS8STBLG | Swivel Tilt, Pendant Arm, Size/Dims: fits 80x80mm, Material/Finish: Alum/LtGray

  • Réf. fabricant CCS8STBLG
  • PART #651296
Material: ALUMINUM
Description

Mounts between suspension arm and HMI enclosure to provide both swivel and tilt options for machine operator. Cast aluminum assembly finished with RAL 7035 light-gray polyester powder paint. Center opening for control cables. Tilt knob allows infinite tilt adjustment from horizontal to 30 degrees. Swivel allows 300-degree maximum rotation. Setscrews, seals and enclosure mounting screws are included. Maximum load for overhead applications is 110 lb. (50 kg).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires