Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCSS48T50 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CCSS48T50 | Tube, Suspension 48.3mm dia, Size/Dims: 500mm long, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant CCSS48T50
  • PART #651321
Description

Straight Tubing has an outer diameter of 48.3 mm (1.90 in.) and is made from 3.6-mm wall thickness Type 304 polished stainless steel.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires