Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCSS48TLB25 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CCSS48TLB25 | Tube, L-bent 48.3mm dia, Size/Dims: 250x250mm, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant CCSS48TLB25
  • PART #651323
Description

L-Shaped Tubing has an outer diameter of 48.3 mm (1.90 in.) and is made from 3.6-mm-thick Type 304 polished stainless steel. It is used with coupling sleeves and straight tubing to provide the desired system configuration.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires