Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCSSTU802480 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CCSSTU802480 | Tube, 48mm dia., U-bent, Size/Dims: 1000x500x800mm, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant CCSSTU802480
  • PART #651344
Description

U-Shaped Pendant Tubes are made of Type 304 stainless steel with an outer diameter of 48 mm (1.90 in.) and have a smooth finish. For use in conjunction with CS480 stainless steel pendant fittings. Use of these tubes does not compromise the enclosure ra ting.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires