Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCT-320 | PANDUIT

PANDUIT | CCT-320 | Cable Cutting Tool, Copper and Aluminum Solid Code Cables, Up To 1.25" Cable Diameter, 10" (254mm) x 3.75" (95mm) x 1" (25.4mm)

  • Réf. fabricant CCT-320
  • PART #CCT-320
Type: COPPER
Description

Ratchet cable cutting tool cuts both copper and aluminum solid code cables (AL cable to 600MCM and CU cable to 500MCM) from 1/4" (6mm) to 1" (25mm) and stranded flex cables from 1/4" (6mm) to 1-1/4" (32mm) diameter . Approximate dimensions 10" (254mm) x 3-3/4" (95mm) x 1" (25.4mm). Tool weight 21 oz. (600 g)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires