Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CD1B | ERICO

ERICO | CD1B | Bolt Close Conduit/Pipe Clamp, 3/4" Pipe Size

  • Réf. fabricant CD1B
  • PART #249494
Type: CLAMPS
Caractéristiques
  • Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop
  • Combo Head bolt ready to work with any tool handy - Slotted, Hex, #3 Phillips and #2 Robertson
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • EMT Conduit Size ("):3/4"
  • Hole Size ("): 1/4"
  • Outer Diameter (") ~ : 1.050"
  • Outer Diameter (") ~ : 0.740"
  • Rigid Conduit/Pipe Size ("): 3/4"
  • Static Load (lb): 250 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires