Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CDA-DVI104A | COMPREHENSIVE CABLE

COMPREHENSIVE CABLE | CDA-DVI104A | DVI 1x4 distribution amplifier with stereo audio

  • Réf. fabricant CDA-DVI104A
  • PART #590896
Type: AUDIO AMPLIFIER
Description

The Comprehensive CDA-DVI104A is a 1 Input 4 output DVI distribution amplifier with stereo audio. It connects up to 4 DVI displays at the same time to one video source. The unit supports high resolution PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA. Unit comes with a 2

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Connects up to 4 DVI single link displays at the same time to one video source.
  • Stereo audio on mini jacks
  • Supports high resolution PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
Spécifications
  • Video Input: 1x DVI-D 29 pin
  • Video Output: 4x DVI-D 29 pin
  • Audio Input: 1x Stereo Mini Phone Jack 3.5mm
  • Audio Output: 4x Stereo Mini Phone Jack 3.5mm
  • Supports Bandwidth: 27MHz to 165MHz
  • Supports Resolution: PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA
  • Supp
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires