Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CDA-VGA102A | COMPREHENSIVE CABLE

COMPREHENSIVE CABLE | CDA-VGA102A | 1x2 VGA with audio 500MHz high bandwidth splitter

  • Réf. fabricant CDA-VGA102A
  • PART #590898
Type: CONNECTORS
Description

The CDA-VGA102A is a high resolution 1X2 VGA splitter with stereo audio. It distributes the input of the VGA signal and stereo audio signal into two identical outputs simultaneously.The CDA-VGA102A has up to 500 Mhz bandwidth for the most demanding applic

Caractéristiques
  • Splits One VGA and Stereo Audio Input to Two (2) Outputs
  • Buffered Amplification for Longer Distance Transmission
  • Up to 1920x1200 and 1080p Resolution
  • 500 Mhz Bandwidth
  • Metal Enclosure
  • 2 Year Warranty
Spécifications
  • Input: 1 VGA 15pin male, 1 3.5mm Stereo Mini Female
  • Output: 2 VGA 15pin female, 2 3.5mm Stereo Mini Female
  • Input video Signal: 1.2 volts p-p
  • Maximum Single Link Range: 1920x1200, 1080p
  • Vertical Frequency Range: 30-170 Hz
  • Video Amplifier Bandwidth: 500
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires