Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CDACCDR | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CDACCDR | Drive Access Door, Material/Finish: Steel/Paint

  • Réf. fabricant CDACCDR
  • PART #651348
Description

Drive door can be installed only on enclosures to access internal disk drives. Key-locking latch is included. An installation template is included in the installation instructions. All installation hardware is included. RAL 7035 light-gray polyester po wder paint finish. Hinges have RAL 9005 black polyester powder paint finish. Maintains NEMA Type 12 rating. Cannot be used on 120-mm deep enclosures.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires