Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CDD11HW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CDD11HW | 960H Diamond Dome(TM) Series - Miniature Indoor Camera

  • Réf. fabricant CDD11HW
  • PART #553147
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 976 X 494
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Unique and stylish housing for attractive indoor installation
  • Small form factor for an unobtrusive look
  • 3-axis wall or ceiling mount
  • Full OSD operation
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • BLC/HLC backlight compensation
  • On2D-DNR
  • Auto/Manual/Off DPC
  • On/Off (4 zone) motion detection
  • On/Off (8 zone) privacy
  • On/Off mirror
  • Parking line available
  • 0 - 31 ft (level adjustable) sharpness
  • Day/Night - Auto/Color/BW/Ext
Spécifications
  • 960H Miniature Indoor Camera
  • Color: White
  • Sensor Type: 1/3 Sony Super HAD II(TM) CCD
  • Pixel: Effective - 976 (H) x 494 (V), Total - 1028 (H) x 508 (V)
  • Lens: 3.6 mm, Fixed
  • Horizontal Resolution: 700 TVL
  • Electronic Shutter: Auto 1/60 to 1/100000 Sec
  • Video Outputs: VBS 1.0 Vp-p, 75 Ohm
  • Minimum Illumination/Sensitivity: 0.1 Lux (Color), 0.01 Lux (BW)
  • Signal To Noise Ratio: More Than 52 dB
  • White Balance Range: ATW1/ATW2/ATW/Manual
  • Day/Night Mode: Yes
  • Wide Dynamic Range: Digital
  • On-Screen Display: Yes
  • Power Source: 12 Volt DC (Power Supply Not Included)
  • Power Consumption: 200 mA
  • Dimensions: 2.87 Inch Dia x 2.52 Inch Height
  • Weight: 4 oz
  • Operating Temperature: 14 to 122 deg F
  • Mounting: Wall/Ceiling
  • Environmental Conditions: 95% Maximum Relative Humidity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires