Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CDE3/N | PANDUIT

PANDUIT | CDE3/N | Service Cabinet Inlet Duct, S-Type Cabinet

  • Réf. fabricant CDE3/N
  • PART #455700
Airflow/Thermal Mgt Type: VED/CHIMNEYS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Caractéristiques
  • By Providing a Path for Cool Air to the Switch, Data Centre Temperature Set Points Can be Raised Resulting in Higher Energy Efficiencies and Lower Operating Cost
  • Passive Ducting System Leverage the Switch Fan Resulting in a More Energy Efficient Soluti on Reducing Energy and Operating Cost
  • Capable of Being Installed in Retro-Fit Application Allowing Access to Fan and Power Supply Module Without Disrupting Existing In Cabinet Equipment and Cabling
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires