Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CDS4S | ORION IMAGES

ORION IMAGES | CDS4S | SDI 4CH Digital Multiplexer (SMPTE) for HD-CCTV Camera (HD-SDI), SMPTE Type, Resolution : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x 768, 1280x720, Input : 4ch SDI 1280x720(VESA), 4ch HDMI, Output : HDMI, D-SUB, S-Video, Composite, SDI

  • Réf. fabricant CDS4S
  • PART #453961
Audio Support: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: MULTIPLEXER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires