Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CE-HDBT100 | COMPREHENSIVE CABLE

COMPREHENSIVE CABLE | CE-HDBT100 | HDMI RS-232 extender HDBaseT over twisted pair, 230ft (70M)

  • Réf. fabricant CE-HDBT100
  • PART #590862
Type: KVM ANALOG
Description

The Comprehensive CE-HDBT100 is a HDMI/IR/RS232 Twisted Pair Transmitter and Receiver. The CE-HDBT100 uses HDBaseT technology to deliver HDMI signal and control signal (IR or RS232), over a single STP cable up to 230ft.It is a high performance extender fo

Caractéristiques
  • Support Full HD: Delivers high resolution image (1080p@60 Hz@48 b/pixels/3D/4Kx2K) more than 60m/200ft, over a single STP cable
  • The maximum transmission distance is up to 70 meters/230ft with CAT5e/CAT6 cable
  • High Bandwidth: 10.2Gps.
  • HDTV Compatible. HDMI
Spécifications
  • Transmitter Input Signal: 1xHDMI, 1xIR, 1xRS232
  • Transmitter Inputs: 1xHDMI Female, 1x3.5mm Mini Jack, 1x3pin Phoenix
  • Receiver Input Signal: 1xRJ45, 1xIR, 1xRS232
  • Receiver Inputs: 1xRJ45 Female, 1x3.5mm Mini Jack, 1x3pin Phoenix
  • Transmitter Output Sign
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires