Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CER4 | ERICO

ERICO | CER4 | MC/AC and Non-Metallic Sheathed Cable Support

  • Réf. fabricant CER4
  • PART #393027
Type: WALL-MOUNTING
Caractéristiques
  • Effectively supports non-metallic sheathed and MC/AC cables
  • Secures cables 1-1/4" from the face of the stud
  • Flared edges prevent damage to the cable jacket
  • Holds up to four MC/AC cables or four 12-3 non-metallic sheathed cables with ground
  • Unique "stop-bend" design helps prevent cables from being installed too far from face of stud
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires