Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CEUWE | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | CEUWE | Claritii IP Electronics Unit

  • Réf. fabricant CEUWE
  • PART #665618
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Claritii IP Electronics Unit - Small outdoor certified electronics power supply box with integrated IP Encoder for Video and Serial Communications. System requires 115/230 V AC power.

See full specification documentation for further information. One year

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires