Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CEUWOE | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | CEUWOE | Claritii Analog Electronics Unit

  • Réf. fabricant CEUWOE
  • PART #665617
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Claritii Analog Electronics Unit - Small outdoor certified electronics power supply box used to connect to Claritii models.Requires 115/230 V AC power. Analog Video output. bi-directional analog Serial Communications.

See full specification documentation

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires