Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CF105/450BL | CABLOFIL

CABLOFIL | CF105/450BL | 4X18 BLACK CABLE TRAY

  • Réf. fabricant CF105/450BL
  • PART #307082
Components: INSERT / TRAYS
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Caractéristiques
  • Patented "Safe-T-Edge" Design Eliminates Sharp Edges is Easy on Installers and Cables
  • Welded Wire Design Handles Most Load Requirements
  • 4" High Flange Side of the Tray Prevents Cables from Falling Off
  • Cable Tray Straight Sections Come in Easy to Handl Standard 10' Lengths
  • Wire Mesh is Smooth and Round to Resist Dirt and Dust Build-Up
  • 2"X 4" Wire Grid Supports Wires Evenly and Allows Easy Dropout Without Cutting Tray
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires