Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CF1062EIY | PANDUIT

PANDUIT | CF1062EIY | Frame, Type 106, 2 Port, Electric Ivory

  • Réf. fabricant CF1062EIY
  • PART #244075
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Vendor No.: CF1062EI
_Color: Electrical ivory
Caractéristiques
  • Mount behind standard 106 NEMA faceplates
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires