Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFBRM1029-100 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CFBRM1029-100 | OAM / IP-Based 10/100 Bridging Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.] to 100BASE-BX-U 1310 nm TX / 1550 nm RX Bi-Di single fiber single-mode (SC) [20 km/12.4 miles]

  • Réf. fabricant CFBRM1029-100
  • PART #334195
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 100BASET
Port 2 Device Technology: 100BASEFX
Caractéristiques
  • Remote management
  • Loopback (Local or Remote on copper and fiber)This feature puts a converter in a special mode that enables the device to loop back the signal from the RX port to the TX port on either media for testing and troubleshooting purposes.
  • DTE/DCE switch for easy installation with straight-through cabling
  • Full/Half-duplex asynchronous transmission at speeds up to 115Kb/s
  • Supports the following flow control signaling:DCD - Data Carrier DetectRXD - Receive DataTXD - Transmit DaDTR - Data Terminal ReadySG - Signal GroundDSR - Data Set ReadyRTS - Request To SendCTS - Clear To Send
Spécifications
  • Port One: DB-9 [15 m/49 ft.]
  • Single-mode.Power: External AC/DC
  • 12 V DC, 0.5 A min
  • Single-mode.Regulatory Compliance: FCC Class A, CISPR/EN55022 Class A, EN55024, EN60950, CE Mark
  • Single-mode.Warranty: Lifetime
  • Single-mode.Shipping Weibs.
Infos techniques et normes

Tech Info and Standards: EIA/TIA-574, EIA/TIA RS-232E

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires