Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFBRM1035-100 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CFBRM1035-100 | OAM / IP-Based 10/100 Bridging Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.] to 100BASE-FX 1550 nm single-mode (SC) [120 km/74.6 miles]

  • Réf. fabricant CFBRM1035-100
  • PART #334199
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 100BASET
Port 2 Device Technology: 100BASEFX
Caractéristiques
  • RS422 or RS485 operation
  • 2-wire or 4-wire in operation in RS485 mode
  • Full/Half-duplex transmission at speeds up to 1.25 Mb/s
Spécifications
  • Port One: DB-9 [1.2 km/0.7 mi.]
  • Single-mode.Power: External AC/DC
  • 12 V DC
  • 0.5A min
  • Single-mode.Regulatory Compliance: FCC Class A, CISPR/EN55022 Class A, EN55024, EN60950, CE Mark
  • Single-mode.Warranty: Lifetime
  • Single-mode.Shippin1 l
Infos techniques et normes

Tech Info and Standards: EIA/TIA RS-422, EIA/TIA RS-485

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires