Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFETF1015-205 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CFETF1015-205 | Fast Ethernet Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters [Class B] 100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.] to 100BASE-FX 1310 nm single-mode (SC) [40 km/24.9 miles]

  • Réf. fabricant CFETF1015-205
  • PART #478078
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 100BASET
Port 2 Device Technology: 100BASEFX
Description

Extended Temperature Quad T1/E1 CESoPSN unit. (4xUTP) 10/100/GE ports and (2xSFP) port for WAN with Asymmetrical and Plesiochronous clocking. Includes multicast option. Also includes LACP, RSTP, Enhanced Clock, 64 logical links, serial control cable and DbManager Lite. 24 V DC Power.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires