Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFFPA2IG | PANDUIT

PANDUIT | CFFPA2IG | Furniture Faceplate, 2 Port, Angled Intl Gray

  • Réf. fabricant CFFPA2IG
  • PART #678638
Color: GREY
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 2
_Color: ELECTRICAL IVORY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires