Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFFPHM4WH | PANDUIT

PANDUIT | CFFPHM4WH | Mini-Com Modular Furniture Faceplate, 4 Port, White, for knockouts found on Herman Miller furniture such as Action Office Series 2 and 3 and Ethospace Baseline

  • Réf. fabricant CFFPHM4WH
  • PART #559886
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 4
Description

Mini-Com Modular Furniture Faceplate, 4 Port, Herman Miller, White. Accept Mini-Com Modules for Shielded Twisted Pair (STP) and Unshielded Twisted Pair (UTP) cable, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes. Optional adhesive labels available.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires