Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFFPKE3BL | PANDUIT

PANDUIT | CFFPKE3BL | Furniture Faceplate, 3 Port, Knoll Equity, Black

  • Réf. fabricant CFFPKE3BL
  • PART #408276
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 3
Description

Faceplate snaps into knockouts found on Knoll Equity furniture. Accepts up to three Mini-Com Modules.

Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Optional adhesive labels available
  • Select faceplates feature label/label covers for easy port identification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires