Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFFPLA4BL | PANDUIT

PANDUIT | CFFPLA4BL | Furniture Faceplate, 4 Port, Angle d, Black

  • Réf. fabricant CFFPLA4BL
  • PART #355137
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 4
Description

Angled faceplate snaps into industry standard knockouts found on modular furniture. Accepts up to four Mini-Com Modules. Supplied with write-on label and label cover.

Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Optional adhesive labels available
  • Select faceplates feature label/label covers for easy port identification
Spécifications
  • 4-Port Angled Modular Furniture Faceplate With Labels
  • Style: Sloped
  • Color: Black
  • Number Of Ports: 4
  • Material: ABS
  • Label Type: Label and Cover
  • Connection Type: UTP, STP, Fiber-Optic, A/V
  • Number Of Module Spaces: 4
  • Dimension: 1.78 Inch Height x 2.91 Inch Width x 1.20 Inch Depth x 1.20 Inch Thickness (45.3 mm x 73.9 mm x 30.5 mm x 30.5 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires