Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFFPR1BL-X | PANDUIT

PANDUIT | CFFPR1BL-X | Round Furniture Faceplate, 1 Port, Black, Pack of 10

  • Réf. fabricant CFFPR1BL-X
  • PART #259597
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLOOR MOUNT
Number of Ports: 1
Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Optional adhesive labels available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires