Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFFPR1IG-X | PANDUIT

PANDUIT | CFFPR1IG-X | Round Furniture Faceplate, 1 Port, International Gray, Pack of 10

  • Réf. fabricant CFFPR1IG-X
  • PART #259598
Color: GREY
Loaded: NO
Mounting: FLOOR MOUNT
Number of Ports: 1
Description

Mini-Com Round Furniture Faceplate, 1 Port, International Gray. 1.57-inch round furniture faceplate with screw. Accept Mini-Com Modules for Shielded Twisted Pair (STP) and Unshielded Twisted Pair (UTP) cable, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes. Optional adhesive labels available.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires