Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFG2BL | PANDUIT

PANDUIT | CFG2BL | GFCI Frame, 2 Port, Black

  • Réf. fabricant CFG2BL
  • PART #270030
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Mounts behind any standard GFCI electrical faceplate. Holds two Mini-Com Modules.

Caractéristiques
  • Mount behind any standard GFCI electrical faceplate
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Optional adhesive labels available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires