Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFP10S-2GY | PANDUIT

PANDUIT | CFP10S-2GY | Faceplate, Double Gang, 10 Port Mini-Com Modules, Vertical, 4.6" W x 4.51" H (116.8mm x 114.4mm), Stainless Steel

  • Réf. fabricant CFP10S-2GY
  • PART #287177
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Optional adhesive labels available
  • Impact resistant 304 stainless steel suitable for light industrial environments
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires