Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFP1BL | PANDUIT

PANDUIT | CFP1BL | Faceplate, 1 Port, Classic, Black

  • Réf. fabricant CFP1BL
  • PART #405549
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
_Color: White
Description

Mini-Com Faceplate, 1 Port, Classic, Black. Accept Mini-Com Modules for Shielded Twisted Pair (STP) and Unshielded Twisted Pair (UTP) cable, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes. Optional adhesive labels available.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires