Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPE10BL-2GY | PANDUIT

PANDUIT | CFPE10BL-2GY | Faceplate, Mini-Com, 10 Port, Double Gang, Executive, 4.5" x 4.5" (114.3mm x 114.3mm), Black

  • Réf. fabricant CFPE10BL-2GY
  • PART #251885
Color: BLACK
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
_Color: Black
Description

Double gang faceplate holds up to ten Mini-Com Modules.

Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Include label/label covers for easy port identification
  • Raised rail design for aesthetic appeal
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires