Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPE10EI-2GY | PANDUIT

PANDUIT | CFPE10EI-2GY | Faceplate, 10 Port, Double Gang, Executive, Electric Ivory

  • Réf. fabricant CFPE10EI-2GY
  • PART #174011
Color: IVORY
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Vendor No.: CFPE10EI-2G
_Color: Electrical ivory
Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Include label/label covers for easy port identification
  • Raised rail design for aesthetic appeal
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires