Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPE10WH-2GY | PANDUIT

PANDUIT | CFPE10WH-2GY | Faceplate, 10 Port, Double Gang, Executive, White

  • Réf. fabricant CFPE10WH-2GY
  • PART #175143
Color: WHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Vendor No.: CFPE10WH-2G
_Color: White
Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Include label/label covers for easy port identification
  • Raised rail design for aesthetic appeal
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires