Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPF12BL-2G | PANDUIT

PANDUIT | CFPF12BL-2G | Faceplate, 12 Port, Accepts Mini-Com Modules, Double Gang, Classic, Flush Mount, Vertical, Black

  • Réf. fabricant CFPF12BL-2G
  • PART #281040
Color: BLACK
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
_Color: Electrical ivory
Description

Double gang, vertical faceplate frame and six flat inserts (two module spaces each). Accepts twelve Mini-Com Modules.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires