Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPF12IW-2G | PANDUIT

PANDUIT | CFPF12IW-2G | Faceplate, 12 Port, Double Gang, Classic, Off White

  • Réf. fabricant CFPF12IW-2G
  • PART #238088
Color: OFFWHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 12
_Color: Off-white
Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Inserts are front releasable
  • Optional adhesive labels available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires