Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPH4BL | PANDUIT

PANDUIT | CFPH4BL | Faceplate, 4 Port, Single Gang, Horizontal, Black

  • Réf. fabricant CFPH4BL
  • PART #278201
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
No. of Ports: 4
Number of Ports: 4
_Color: Electrical ivory
Description

Single gang, horizontal faceplate accepts four Mini-Com Modules.

Caractéristiques
  • Compliments modern office workspace
  • Individual modules snap in and out
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires