Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPH4WH | PANDUIT

PANDUIT | CFPH4WH | Faceplate, 4 Port, Single Gang, Horizontal, White

  • Réf. fabricant CFPH4WH
  • PART #251890
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
_Color: White
Description

Single gang, horizontal faceplate accepts four Mini-Com Modules.

Caractéristiques
  • Compliments modern office workspace
  • Individual modules snap in and out
Spécifications
  • 4-Port Faceplate
  • Style: Flat
  • Color: White
  • Number Of Ports: 4
  • Faceplate Size: Single Gang
  • Material: ABS
  • Label Type: Optional Adhesive
  • Mount Orientation: Horizontal
  • Dimension: 2.75 Inch Height x 4.50 Inch Width x 0.68 Inch Depth (69.8 mm x 114.3 mm x 17.4 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires