Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPHS2EI | PANDUIT

PANDUIT | CFPHS2EI | Faceplate, Mini-Com, 2 Port, Single Gang, Sloped Horizontal, Flush Mount, Electric Ivory

  • Réf. fabricant CFPHS2EI
  • PART #243786
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Single gang, sloped horizontal faceplate accepts two Mini-Com Modules. Optional label is available as NWL2-1.

Caractéristiques
  • Compliments modern office workspace
  • Individual modules snap in and out
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires