Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPHSL4IG | PANDUIT

PANDUIT | CFPHSL4IG | Faceplate, 4 Port, Classic, Sloped Horizontal, Intl Gray

  • Réf. fabricant CFPHSL4IG
  • PART #665359
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
_Color: OFF-WHITE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires