Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPHSL4IW | PANDUIT

PANDUIT | CFPHSL4IW | Faceplate, 4 Port, Classic, Sloped Horizontal, Off White

  • Réf. fabricant CFPHSL4IW
  • PART #251888
Color: OFFWHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
_Color: Off-white
Caractéristiques
  • Compliments modern office workspace
  • Individual modules snap in and out
Spécifications
  • 4-Port Faceplate
  • Style: Sloped
  • Color: Off White
  • Number Of Ports: 4
  • Faceplate Size: Single Gang
  • Material: ABS
  • Label Type: Label Pocket
  • Mount Orientation: Horizontal
  • Dimension: 2.75 Inch Height x 4.5 Inch Width x 1.07 Inch Depth (69.8 mm x 114.3 mm x 27.1 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires