Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPSE4BLY | PANDUIT

PANDUIT | CFPSE4BLY | Faceplate, 4 Port, Executive, Sloped, Black

  • Réf. fabricant CFPSE4BLY
  • PART #174981
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
_Color: Black
Description

Single gang faceplate frame and two sloped module inserts (two module spaces each).

Caractéristiques
  • Accepts Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Sloped inserts are front releasable
  • Includes label/label covers for easy port identification
  • Raised rail design for aesthetic appeal
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires