Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPSL2IGY | PANDUIT

PANDUIT | CFPSL2IGY | Faceplate, 2 Port, Classic, Sloped, International Gray

  • Réf. fabricant CFPSL2IGY
  • PART #355139
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 2
Description

Single gang, sloped vertical faceplate accepts two Mini-Com Modules.

Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Include label/label covers for easy port identification
  • Replacement label/label covers available
  • Optional icons available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires