Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPSL2WHY | PANDUIT

PANDUIT | CFPSL2WHY | Faceplate, 2 Port, Classic, Sloped, White

  • Réf. fabricant CFPSL2WHY
  • PART #251892
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
_Color: White
Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Include label/label covers for easy port identification
  • Replacement label/label covers available
  • Optional icons available
Spécifications
  • 2-Port Faceplate
  • Style: Sloped
  • Color: White
  • Number Of Ports: 2
  • Faceplate Size: Single Gang
  • Material: ABS
  • Label Type: Label Pocket
  • Mount Orientation: Vertical
  • Dimension: 4.5 Inch Height x 2.75 Inch Width x 1.05 Inch Depth (114.3 mm x 69.8 mm x 26.8 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires